0901 00 13 Doppelnippel, G1/4 - G1/4 AG, MS vernickelt

Legris Gerader Adapter BSPP 901

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0901 00 13
Rubix:103328
Hersteller:0901 00 13
EAN:0820099151656
0901 00 13 Doppelnippel, G1/4 - G1/4 AG, MS vernickelt

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1g 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0901 00 13 Doppelnippel, G1/4 - G1/4 AG, MS vernickelt


Verbindung mit zwei Anschlüssen mit Außengewinde.
Anwendung: Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Robotik, Textil, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4 / G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Adapter männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.019

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht19 g
Gewicht der Verpackung977 g
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1g 1/4
60 mm
90 mm
Zolltarifcode74122000
1,33 exkl. MwSt.
/ Stück
1,60 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std