0114 05 10 Gerade Aufschraubverschraubung, 5mm - G1/8

Legris Gerade Aufschraubverschraubung, 5mm - G1/8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0114 05 10
Rubix:473730
EAN:0820099103419
0114 05 10 Gerade Aufschraubverschraubung, 5mm - G1/8

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Typ114
Rohraußendurchmesser14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0114 05 10 Gerade Aufschraubverschraubung, 5mm - G1/8


Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 5
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Innengewinde der Bolzenverschraubung
Material der Hülse: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.023

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht23 g
Gewicht der Verpackung246 g
Werkstoffmessing
Typ114
Rohraußendurchmesser14 mm
Anschluss 1g1/8 (bspp) ''
Anschluss 25
Druck550 bar
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
55,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
66,72 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen