6909 12 21 FDA NICKEL BRA 1/2BSPT ELBOW P

Legris FDA NICKEL BRA 1/2BSPT ELBOW P

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:6909 12 21
Rubix:1760550
EAN:0886357056064
6909 12 21 FDA NICKEL BRA 1/2BSPT ELBOW P

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 6909 12 21 FDA NICKEL BRA 1/2BSPT ELBOW P


Anwendung: Wasserkühler, Kühlung, Wasseraufbereitung, Lebensmittelverarbeitung
Gehäusematerial: Polymer auf Biobasis, Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 12 mm Schlauch-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: R 1/2 Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/2
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPT
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPT
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Industrieflüssigkeiten, Kühlmittel
Hex Größe: 21
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Elektronik, Halbleiter, Energieerzeugung
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 95, 203
Minimale Betriebstemperatur: -10 °C (für Arbeitsumgebungen bis -40°C, bitte Rücksprache halten), 14 °F (für Arbeitsumgebungen bis -40°F, bitte Rücksprache halten).
Produktreihen: LIQUIfit®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 4
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,065

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht65 g
Typ6909
Gewindedurchmesser (Zoll)r1/2 ''
Werkstoffedelstahl
Rohraußendurchmesser19 mm
1 mm
120 mm
Zolltarifcode39174000
43,76 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
52,51 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen