0489 23 34 Entlüftungskugelhahn, DN23 - G1, Entlüftungsmuffe G1/4

Legris Entlüftungskugelhahn, DN23 - G1, Entlüftungsmuffe G1/4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0489 23 34
Rubix:108882
Hersteller:0489 23 34
EAN:0820099144887
0489 23 34 Entlüftungskugelhahn, DN23 - G1, Entlüftungsmuffe G1/4

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0489 23 34 Entlüftungskugelhahn, DN23 - G1, Entlüftungsmuffe G1/4


Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Flüssigkeitssteuerung
Kugeldichtungsmaterial: NBR
Gehäusewerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 3/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1 G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G1
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 23
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Medienarten: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 2-Wege
Griff: ZAMAK
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), rot
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 40, Vakuum bis 580.16, Vakuum bis 4
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Montageart: Inline
O-Ring Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 23
Produktreihe: Universal-Serie
Produktart: Entlüfteter Kugelhahn (Gewinde G1/4) mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Serie Universal, entlüftet
Menge pro Karton: 1
Herkunftsland: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Rilsan Graphit
Form: Inline
Form: 3/2 Inline-Kugelhahn mit Entlüftung, weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 1.050, 2.315

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1050 g
Gewicht der Verpackung1150 g
Typ489
120 mm
90 mm
Zolltarifcode84818081
133,81 exkl. MwSt.
/ Stück
160,57 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen