0929 01 13 Einstellbarer 3-Teiliger Doppelnippel, R1/4
Legris Einstellbarer 3-Teiliger Doppelnippel, R1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0929 01 13
Rubix:474309
Hersteller:0929 01 13
EAN:0820099734088

Produktdetails : 0929 01 13 Einstellbarer 3-Teiliger Doppelnippel, R1/4
Anwendung: Lebensmittelverarbeitung, Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilindustrie, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPT
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Für Fluidtyp: Industrielle Flüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: Messing (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 50
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k. A.
Anzahl der Ausgänge: k. A.
Mutter Sechskantgröße: k. A.
Produktart: Adapter männlich 3-teilig
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Gewicht: 0,035
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPT
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Für Fluidtyp: Industrielle Flüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: Messing (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 50
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k. A.
Anzahl der Ausgänge: k. A.
Mutter Sechskantgröße: k. A.
Produktart: Adapter männlich 3-teilig
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Gewicht: 0,035
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 356 g |
| Werkstoff | messing |
| Anschluss 1 | r 1/4 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
63,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
