7812 10 10 Einschraubdrosselverschraubung, G1/8IG, VA
Legris Einschraubdrosselverschraubung, G1/8IG, VA
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7812 10 10
Rubix:475512
EAN:0820099333885

Produktdetails : 7812 10 10 Einschraubdrosselverschraubung, G1/8IG, VA
Anwendung: Robotik, Automobiltechnik, Pneumatik, Halbleiter, Textil, Wasseraufbereitung, Getränkespender
Gehäusematerial: EDELSTAHL 316L
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: LF3000, LIQUIfit
Minimale Betriebstemperatur: 0
O-Ring-Material: FKM
Menge pro Karton: 2
Form: Durchflussregler Edelstahl Banjo weiblich bidirektional
Spezifikationen Met: ROHS, REACH, FDA Regl. N° 1935/2004
Gewicht: 0.04
Gehäusematerial: EDELSTAHL 316L
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: LF3000, LIQUIfit
Minimale Betriebstemperatur: 0
O-Ring-Material: FKM
Menge pro Karton: 2
Form: Durchflussregler Edelstahl Banjo weiblich bidirektional
Spezifikationen Met: ROHS, REACH, FDA Regl. N° 1935/2004
Gewicht: 0.04
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 88 g |
| Typ | 7812 |
| Anschlusstyp | g1/8 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84811099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
187,84 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
225,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
