0672 00 13 Einschraubdrosselschalldämpfer, G1/4
Legris Einschraubdrosselschalldämpfer, G1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0672 00 13
Rubix:69175
Hersteller:0672 00 13
EAN:0820099148731

Produktdetails : 0672 00 13 Einschraubdrosselschalldämpfer, G1/4
Anwendung: Robotik, Textil, Halbleiter, Verpackung, Pneumatik
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Schalldämpfer
Anschluss 1 Größe: G 1/4
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Höhe: 24
Hex Größe: 17
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 12, 174
Maximale Betriebstemperatur: 150, 302
Minimaler Betriebsdruck: 0
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Produktart: Durchflussregelungs-Schalldämpfer
Produkttyp: Pneumatische Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Form: Gerade
Form: Durchflusskontrolle Schalldämpfer männlich
Schalldämpfer Bewertung: 82
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.029
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Schalldämpfer
Anschluss 1 Größe: G 1/4
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Höhe: 24
Hex Größe: 17
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 12, 174
Maximale Betriebstemperatur: 150, 302
Minimaler Betriebsdruck: 0
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Produktart: Durchflussregelungs-Schalldämpfer
Produkttyp: Pneumatische Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Form: Gerade
Form: Durchflusskontrolle Schalldämpfer männlich
Schalldämpfer Bewertung: 82
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.029
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 302 g |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
85,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
