4832 10 13 Edelstahl-Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN10 - G1/4
Legris Edelstahl-Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN10 - G1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:4832 10 13
Rubix:475208
Hersteller:4832 10 13
EAN:0820099299723

Produktdetails : 4832 10 13 Edelstahl-Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN10 - G1/4
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Luftfahrt, Chemie, Halbleiter, Medizin, Petrochemie, Laboratorien, Pharmazie
Kugelmaterial: Edelstahl 316L
Körperwerkstoff: Edelstahl 316L
Gehäusewerkstoff: EDELSTAHL 316L
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): Rp1/4
Anschlussgröße: Rp1/4
Anschlusstyp: BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 2-Wege
Material des Klemmrings: Rostfreier Stahl
Griffart: Blau, langer Hebel (Edelstahl)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 64, 6.5, 928
Maximale Betriebstemperatur: 150, 302
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Befestigungsart: Inline
O-Ring-Material: PTFE
Bedienungsart: Hebelbedienung
Düsengröße: 10
Produktreihe: Edelstahl-Serie
Produktart: 3 Stück Kugelhahn mit Innengewinde und Befestigungsplatte
Produkttyp: Kugelhähne
Stückzahl pro Box: 1
Herkunftsregion: Italien
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 in-line Edelstahl 3 Stück Befestigung Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: n/a
Stem Material: Edelstahl 316L
Schaftdichtungsmaterial: PTFE
Technik: k.A.
Gewicht: 0,272, 0,5984
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Luftfahrt, Chemie, Halbleiter, Medizin, Petrochemie, Laboratorien, Pharmazie
Kugelmaterial: Edelstahl 316L
Körperwerkstoff: Edelstahl 316L
Gehäusewerkstoff: EDELSTAHL 316L
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): Rp1/4
Anschlussgröße: Rp1/4
Anschlusstyp: BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 2-Wege
Material des Klemmrings: Rostfreier Stahl
Griffart: Blau, langer Hebel (Edelstahl)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 64, 6.5, 928
Maximale Betriebstemperatur: 150, 302
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Befestigungsart: Inline
O-Ring-Material: PTFE
Bedienungsart: Hebelbedienung
Düsengröße: 10
Produktreihe: Edelstahl-Serie
Produktart: 3 Stück Kugelhahn mit Innengewinde und Befestigungsplatte
Produkttyp: Kugelhähne
Stückzahl pro Box: 1
Herkunftsregion: Italien
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 in-line Edelstahl 3 Stück Befestigung Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: n/a
Stem Material: Edelstahl 316L
Schaftdichtungsmaterial: PTFE
Technik: k.A.
Gewicht: 0,272, 0,5984
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 272 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 287 g |
| Typ | 4832 |
| 1 mm | |
| 220 mm | |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
