7010 04 19 Kompakt-DRV, 4mm-M5, Abluftdrosselung
Legris Durchflussregler BSPP metrisch 7010
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7010 04 19
Rubix:69665
Hersteller:7010 04 19
EAN:0820099316536

Produktdetails : 7010 04 19 Kompakt-DRV, 4mm-M5, Abluftdrosselung
Ringstutzen mit versenkter Einstellschraube und Gewindeanschlüssen: – präzise und progressive Regulierung des Durchflusses mittels Schraubenzieher zum Schutz gegen Falscheinstellung, – äußerst robuste, langlebige Ausführung, – diese extrem kompakten Verschraubungen sind für zahlreiche pneumatische Anwendungen geeignet.
Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackung
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: M5x0,8
Anschluss 1 Typ: Metrisch männlich
Anschluss 2 Größe: 4 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 4 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Abluft
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 17,5
Hex Größe: 13
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktstil: Regulatoren mit versenkter Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,006
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: M5x0,8
Anschluss 1 Typ: Metrisch männlich
Anschluss 2 Größe: 4 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 4 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Abluft
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 17,5
Hex Größe: 13
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktstil: Regulatoren mit versenkter Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,006
Stärken
• Verbesserte Produktivität
• Höherer maximaler Durchfluss als bei Standardreglern
• Voller Durchfluss mit minimalem Druckabfall (Modell 7060)
• Optimale Steuerung der Zylinderstangendrehzahl
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Reduzierung von Druckluft- und Energieverbrauch • Genauigkeit und Leistung
• Präzise Einstellung für genaue Durchflussregulierung von der anfänglichen bis zur maximalen Öffnung
• Konstante Hubgeschwindigkeit der Zylinderstange
• Langzeitstabilität des Flusses
• Reduziertes Gewicht (Polymerversion)
• Mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit bei Version aus vernickeltem Messing. • Ergonomie und großer Umfang
• Externe Einstellschraube: einfach ohne Werkzeug einstellbar und arretierbar
• Versenkte Einstellschraube: kompakter und schützt den Einstellmechanismus
• Unidirektional: Auslass oder Einlass
• Bidirektional: Einstellung des Luftstroms in beide Richtungen
• 360°-Positionierung
• NPT-Version auf Anfrage
• Höherer maximaler Durchfluss als bei Standardreglern
• Voller Durchfluss mit minimalem Druckabfall (Modell 7060)
• Optimale Steuerung der Zylinderstangendrehzahl
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Reduzierung von Druckluft- und Energieverbrauch • Genauigkeit und Leistung
• Präzise Einstellung für genaue Durchflussregulierung von der anfänglichen bis zur maximalen Öffnung
• Konstante Hubgeschwindigkeit der Zylinderstange
• Langzeitstabilität des Flusses
• Reduziertes Gewicht (Polymerversion)
• Mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit bei Version aus vernickeltem Messing. • Ergonomie und großer Umfang
• Externe Einstellschraube: einfach ohne Werkzeug einstellbar und arretierbar
• Versenkte Einstellschraube: kompakter und schützt den Einstellmechanismus
• Unidirektional: Auslass oder Einlass
• Bidirektional: Einstellung des Luftstroms in beide Richtungen
• 360°-Positionierung
• NPT-Version auf Anfrage
Anwendungen
• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Nahrungsmittel und Getränke
• Halbleiter
• Bekleidungswaren
• Verpackungsmaschinen
• Schiene
• Pneumatikzylindersteuerung
• Regelung der Druckluftströmung bei niedrigem Druck
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 66 g |
| Typ | 7010 |
| Anschlusstyp | m5x0,8 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std