3110 08 03 LF3000 Codierringe, 8mm, rot

Legris Codierring, LF 3000 Blitzanschluss, technisches Polymer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3110 08 03
Rubix:106773
Hersteller:3110 08 03
EAN:0820099649160
3110 08 03 LF3000 Codierringe, 8mm, rot

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 3110 08 03 LF3000 Codierringe, 8mm, rot


Anwendung: Robotik, Automotive, Robotik, Automotive Prozess, Pneumatik, Halbleiter, Textil, Wasseraufbereitung, Getränkespender, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Gehäusematerial: TECHNISCHES POLYMER, Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Farbe: Rot
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: 8
Anschluss 1 Schlauch-Außendurchmesser: 8 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: n/a
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Flüssigkeitstyp: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Industrielle Fertigungsanlagen, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 20, k.A.
Maximale Betriebstemperatur: 80, bis 130
Medien: LF3000, LIQUIfit
Minimale Betriebstemperatur: -20, bis -20
Betriebsdruck: k.A.
Produktreihen: LF 3000®, LIQUIfit®
Produktart: Abdeckungen für Auslöseknöpfe
Produkttyp: Zubehör für Einsteckverschraubungen
Menge pro Karton: 100
Form: Abdeckungen für Auslöseknöpfe
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,001, 0.001

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Gewicht der Verpackung25 g
Typ3110
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
0,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,44 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std