BVG4P-1/4LOCK BALL VALVE LOCKABLE VENTED DN8
Legris BALL VALVE LOCKABLE VENTED DN8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:BVG4P-1/4LOCK
Rubix:1750111
EAN:0886357099719

Produktdetails : BVG4P-1/4LOCK BALL VALVE LOCKABLE VENTED DN8
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Landmaschinen, Textil, Sanitär, Klimaanlagen, Heizung
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Material der Kugeldichtung: PTFE
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Gehäuse-Material: NICKELPLATIERTES MESSING
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschlussgröße: G1/4
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 8
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Gase, Wasser, Wasserdampf, Öl, alle Flüssigkeiten, die mit den Werkstoffen der Komponenten kompatibel sind
Funktion: 2-Wege
Griff: Abschließbarer Hebel, behandelter Stahl
Griffart: Langer Hebel (behandelter Stahl), schwarz
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 40, 4, 580
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -10, 14
Montageart: Inline
O-Ring Werkstoff: FPM
Betriebsdruck: 0 bis 1,4, 0 bis 40
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 8
Produktreihe: Standard-Serie
Produktart: Entlüfteter abschließbarer Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Karton: 20
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 Standardreihe Inline-Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Vernickeltes Messing
Schaftmaterial: NICKELPLATIERTES MESSING
Schaftdichtungsmaterial: FPM, doppelter O-Ring
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,155, 0,341
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Landmaschinen, Textil, Sanitär, Klimaanlagen, Heizung
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Material der Kugeldichtung: PTFE
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Gehäuse-Material: NICKELPLATIERTES MESSING
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschlussgröße: G1/4
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 8
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Gase, Wasser, Wasserdampf, Öl, alle Flüssigkeiten, die mit den Werkstoffen der Komponenten kompatibel sind
Funktion: 2-Wege
Griff: Abschließbarer Hebel, behandelter Stahl
Griffart: Langer Hebel (behandelter Stahl), schwarz
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 40, 4, 580
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -10, 14
Montageart: Inline
O-Ring Werkstoff: FPM
Betriebsdruck: 0 bis 1,4, 0 bis 40
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 8
Produktreihe: Standard-Serie
Produktart: Entlüfteter abschließbarer Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Karton: 20
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 Standardreihe Inline-Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Vernickeltes Messing
Schaftmaterial: NICKELPLATIERTES MESSING
Schaftdichtungsmaterial: FPM, doppelter O-Ring
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,155, 0,341
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 155 g |
|---|---|
| Typ | bvg |
| 150 mm | |
| 150 mm | |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
187,20 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
224,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
