0112 06 00 Gerader Einschraubstutzen M10 x 1 für Klemmringe, 6mm
Legris Außengewinde-Überwurfmutter-Klemmring 112
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0112 06 00
Rubix:171032
Hersteller:0112 06 00
EAN:0820099102832

Produktdetails : 0112 06 00 Gerader Einschraubstutzen M10 x 1 für Klemmringe, 6mm
Mutter mit Außengewinde für Standard-Hülse. Erhältlich mit einem Außendurchmesser von 4 bis 14 mm.
Gehäuse-Material: BRASS
Anschlussgewinde Größe: M10x1
Anschlusstyp: Metrisch
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: + 100 °C
Medien: Kühlmittel, Druckluft
Tiefste Betriebstemperatur: -40 °C
Produkttyp: Überwurfmutter für Klemmverschraubung, metrisches Außengewinde
Menge pro Karton: 10
Form: Hülsenmutter für Klemmverschraubung mit Außengewinde
Spezifikationen Met: RoHS, PED, REACH, CNOMO für Roboter in der Automobilindustrie
Rohr-Außendurchmesser: 6 mm
Gewicht: 0,006
Anschlussgewinde Größe: M10x1
Anschlusstyp: Metrisch
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: + 100 °C
Medien: Kühlmittel, Druckluft
Tiefste Betriebstemperatur: -40 °C
Produkttyp: Überwurfmutter für Klemmverschraubung, metrisches Außengewinde
Menge pro Karton: 10
Form: Hülsenmutter für Klemmverschraubung mit Außengewinde
Spezifikationen Met: RoHS, PED, REACH, CNOMO für Roboter in der Automobilindustrie
Rohr-Außendurchmesser: 6 mm
Gewicht: 0,006
Stärken
• Perfekt für selbstbefestigenden NBR-Schlauch
• Schnell und einfach zu installieren
• Kompatibel mit dem Parker Legris-Sortiment der Messing-Klemmringverschraubungen
• Mechanische Eigenschaften bewährt im Einsatz bei Industrie-Roboteranlagen
• Funkenresistent • Ergonomisch und Zeitsparend
• Der Einbau erfordert kein Schmieren oder Aufspannen, wodurch die Montagezeit verkürzt wird.
• Der Sichtstopp bestätigt, dass die Installation sachgemäß ist und verbessert die Betriebssicherheit.
• Demontage durch Schneiden der Röhre
• Die Armatur kann bei Bedarf wiederverwendet werden
• Schnell und einfach zu installieren
• Kompatibel mit dem Parker Legris-Sortiment der Messing-Klemmringverschraubungen
• Mechanische Eigenschaften bewährt im Einsatz bei Industrie-Roboteranlagen
• Funkenresistent • Ergonomisch und Zeitsparend
• Der Einbau erfordert kein Schmieren oder Aufspannen, wodurch die Montagezeit verkürzt wird.
• Der Sichtstopp bestätigt, dass die Installation sachgemäß ist und verbessert die Betriebssicherheit.
• Demontage durch Schneiden der Röhre
• Die Armatur kann bei Bedarf wiederverwendet werden
Anwendungen
• Verpackung
• Sonstige Erzeugnisse
• Fahrzeugmontagewerke
• Werkzeugmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung auf Mittel-und Hochdruck
• Schmiersysteme
• Kühlsysteme
• Schweißroboter
• Für Vakuumanwendungen geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 68 g |
| Werkstoff | messing |
| Typ | 112 |
| Rohraußendurchmesser | 11 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
