0438 23 34 3-Wege-Kugelhahn, Muffenanschluss, DEN 13, G1, abschließbar
Legris 3-Wege-Kugelhahn, Muffenanschluss, DEN 13, G1, abschließbar
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0438 23 34
Rubix:69146
Hersteller:0438 23 34
EAN:0820099140186

Produktdetails : 0438 23 34 3-Wege-Kugelhahn, Muffenanschluss, DEN 13, G1, abschließbar
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung
Kugeldichtungsmaterial: NBR
Gehäusewerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 3/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G1
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 23
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Fluidtypen: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 3-Wege
Griff: ZAMAK
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), Grau
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 20, Vakuum bis 290.08, Vakuum bis 2
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Montageart: Inline
O-Ring Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 23
Produktreihe: Universal-Serie
Produktstil: Kugelhahn mit 3-Punkt-Verriegelung
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Serie Universal, abschließbar
Menge pro Box: 1
Herkunftsland: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Rilsan Graphit
Form: Rechts abgewinkelt
Form: 3/2 rechtwinkliger 3-Punkt-Kugelhahn, absperrbar, weiblich
Spezifikationen Erfüllt: DI: 97/23/EG (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 1.295, 2.855
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung
Kugeldichtungsmaterial: NBR
Gehäusewerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 3/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G1
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 23
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Fluidtypen: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 3-Wege
Griff: ZAMAK
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), Grau
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 20, Vakuum bis 290.08, Vakuum bis 2
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Montageart: Inline
O-Ring Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 23
Produktreihe: Universal-Serie
Produktstil: Kugelhahn mit 3-Punkt-Verriegelung
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Serie Universal, abschließbar
Menge pro Box: 1
Herkunftsland: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Rilsan Graphit
Form: Rechts abgewinkelt
Form: 3/2 rechtwinkliger 3-Punkt-Kugelhahn, absperrbar, weiblich
Spezifikationen Erfüllt: DI: 97/23/EG (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 1.295, 2.855
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1295 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1395 g |
| Typ | 438 |
| 150 mm | |
| 150 mm | |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
199,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
