7802 08 13 2/2-Wege-Kipphebelventil, Schwenkverschraubung, 8 mm-G1/4
Legris 2/2-Wege-Kipphebelventil, Schwenkverschraubung, 8 mm-G1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7802 08 13
Rubix:475509
EAN:0820099333021

Produktdetails : 7802 08 13 2/2-Wege-Kipphebelventil, Schwenkverschraubung, 8 mm-G1/4
Anwendung: Robotik, Förderanlagen, Textil, Kunststofftechnik, Druck, Pneumatik, Verpackung
Gehäusematerial: TECHNISCHES POLYMER
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 8
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Greifring: EDELSTAHL
Griff: NICKELBESCHICHTETES MESSING
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 80
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
O-Ring-Material: NBR
Menge pro Box: 1
Form: 2/2 handbetätigtes Schaltventil
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Vakuum Druckstufe: 755
Gewicht: 0,052
Gehäusematerial: TECHNISCHES POLYMER
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 8
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Greifring: EDELSTAHL
Griff: NICKELBESCHICHTETES MESSING
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 80
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
O-Ring-Material: NBR
Menge pro Box: 1
Form: 2/2 handbetätigtes Schaltventil
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Vakuum Druckstufe: 755
Gewicht: 0,052
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 59 g |
| Typ | 7802 |
| Anschlusstyp | g1/4 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
