7802 06 13 2/2-Wege-Kipphebelventil, Schwenkverschraubung, 6 mm-G1/4

Legris 2/2-Wege-Kipphebelventil, Schwenkverschraubung, 6 mm-G1/4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:7802 06 13
Rubix:475508
Hersteller:7802-06-13
EAN:0820099332956
7802 06 13 2/2-Wege-Kipphebelventil, Schwenkverschraubung, 6 mm-G1/4

Technische Zusammenfassung

Typ7802
Anschlusstypg1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7802 06 13 2/2-Wege-Kipphebelventil, Schwenkverschraubung, 6 mm-G1/4


Anwendung: Robotik, Förderanlagen, Textil, Kunststofftechnik, Druck, Pneumatik, Verpackung
Gehäusematerial: TECHNISCHES POLYMER
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Greifring: EDELSTAHL
Griff: NICKELBESCHICHTETES MESSING
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 80
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
O-Ring-Material: NBR
Menge pro Box: 1
Form: 2/2 handbetätigtes Schaltventil
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Vakuum Druckstufe: 755
Gewicht: 0.051

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht51 g
Gewicht der Verpackung58 g
Typ7802
Anschlusstypg1/4
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
47,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,48 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen