Referenzen
Tegera:35-10
Rubix:2501508
EAN:7392626003590


Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | leder |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Produktdetails : 35-10 GELB-GRAU Lederhandschuh TEGERA
Die Tegera-Handschuhe für schwere Arbeiten bieten eine zuverlässige Lösung für das Handling von Lasten und Materialien in anspruchsvollen Umgebungen. Das Modell 35 besteht aus Rindspaltleder und einer teilweisen Textilfütterung, die einen dauerhaft hohen Schutz gewährleistet.
Eigenschaften:
Die Tegera Lederhandschuhe sind für schwere Handhabungsarbeiten und vielseitige Einsätze konzipiert. Die Handfläche aus Rindspaltleder sorgt für einen sicheren Griff der Materialien und schützt gleichzeitig vor Abrieb bei wiederholter Reibung. Der atmungsaktive Handrücken aus Baumwolle in Kombination mit einem Jersey-Futter erhöht den Tragekomfort über längere Zeiträume. Finger, Daumen und Zeigefinger sind verstärkt, um wiederholten Kontakt mit scharfen Kanten oder rauen Bauteilen standzuhalten. Ein elastischer Gummizug am Handgelenk verbessert den Sitz, während die Sicherheitsstulpe dafür sorgt, dass der Handschuh auch bei schweren Handhabungsarbeiten sicher an Ort und Stelle bleibt. Die dunkelgelbe und graue Farbgebung der Tegera Handschuhe reduziert das sichtbare Auftreten von Verschmutzungen in Werkstätten oder auf Baustellen.
Spezifikationen:
• Marke: Tegera
• Herstellerreferenz: 35
• Typ: Handschuhe für schwere Arbeiten
• Gesamtlänge: 240–270 mm
• Größenbereich (EU): 8 bis 11
• Material Handfläche: Rindspaltleder, Stärke 1,2 mm
• Material Handrücken: Baumwolle und Rindspaltleder
• Futter: teilgefüttert
• Futtermaterial: Jersey
• Spezifikation Innenmaterial: Baumwolle und Polyester
• Spezifikation Außenmaterial: Leder und Baumwolle
• Stulpenart: Sicherheitsstulpe
• Verschlussart: elastischer Gummizug am Handgelenk
• Fingerfertigkeit: Stufe 1/5
• Farbe: Dunkelgelb und Grau
Normen:
Diese Lederhandschuhe sind als persönliche Schutzausrüstung gemäß der europäischen Verordnung 2016/425 CE-zertifiziert. Sie gehören zur Kategorie II und entsprechen den folgenden Standards:
• EN ISO 21420:2020: definiert die allgemeinen Anforderungen an Komfort, Ergonomie und Kennzeichnung
• EN 388:2016+A1:2018 (3143X): beschreibt die mechanische Schutzleistung der Handschuhe gegen Abrieb (3/4), Schnitt (1/5), Weiterreißen (4/4) und Durchstich (3/4)
• EN 407:2020 (X1XXXX): beschreibt die Schutzleistung gegen thermische Risiken, mit einer geprüften Kontaktwärmebeständigkeit für die Handfläche (maximal 100 °C für 15 Sekunden)
• Leather Working Group (LWG): weist darauf hin, dass das verwendete Leder von Herstellern stammt, die nach Umweltkriterien auditiert wurden und trägt so zu einer besseren Transparenz der Lieferkette bei
Eigenschaften:
Die Tegera Lederhandschuhe sind für schwere Handhabungsarbeiten und vielseitige Einsätze konzipiert. Die Handfläche aus Rindspaltleder sorgt für einen sicheren Griff der Materialien und schützt gleichzeitig vor Abrieb bei wiederholter Reibung. Der atmungsaktive Handrücken aus Baumwolle in Kombination mit einem Jersey-Futter erhöht den Tragekomfort über längere Zeiträume. Finger, Daumen und Zeigefinger sind verstärkt, um wiederholten Kontakt mit scharfen Kanten oder rauen Bauteilen standzuhalten. Ein elastischer Gummizug am Handgelenk verbessert den Sitz, während die Sicherheitsstulpe dafür sorgt, dass der Handschuh auch bei schweren Handhabungsarbeiten sicher an Ort und Stelle bleibt. Die dunkelgelbe und graue Farbgebung der Tegera Handschuhe reduziert das sichtbare Auftreten von Verschmutzungen in Werkstätten oder auf Baustellen.
Spezifikationen:
• Marke: Tegera
• Herstellerreferenz: 35
• Typ: Handschuhe für schwere Arbeiten
• Gesamtlänge: 240–270 mm
• Größenbereich (EU): 8 bis 11
• Material Handfläche: Rindspaltleder, Stärke 1,2 mm
• Material Handrücken: Baumwolle und Rindspaltleder
• Futter: teilgefüttert
• Futtermaterial: Jersey
• Spezifikation Innenmaterial: Baumwolle und Polyester
• Spezifikation Außenmaterial: Leder und Baumwolle
• Stulpenart: Sicherheitsstulpe
• Verschlussart: elastischer Gummizug am Handgelenk
• Fingerfertigkeit: Stufe 1/5
• Farbe: Dunkelgelb und Grau
Normen:
Diese Lederhandschuhe sind als persönliche Schutzausrüstung gemäß der europäischen Verordnung 2016/425 CE-zertifiziert. Sie gehören zur Kategorie II und entsprechen den folgenden Standards:
• EN ISO 21420:2020: definiert die allgemeinen Anforderungen an Komfort, Ergonomie und Kennzeichnung
• EN 388:2016+A1:2018 (3143X): beschreibt die mechanische Schutzleistung der Handschuhe gegen Abrieb (3/4), Schnitt (1/5), Weiterreißen (4/4) und Durchstich (3/4)
• EN 407:2020 (X1XXXX): beschreibt die Schutzleistung gegen thermische Risiken, mit einer geprüften Kontaktwärmebeständigkeit für die Handfläche (maximal 100 °C für 15 Sekunden)
• Leather Working Group (LWG): weist darauf hin, dass das verwendete Leder von Herstellern stammt, die nach Umweltkriterien auditiert wurden und trägt so zu einer besseren Transparenz der Lieferkette bei
Stärken
• Reduziert abrasive Verletzungen, Hautabschürfungen und Blasen bei schweren Handhabungsarbeiten dank der Handfläche aus Rindspaltleder
• Erhöht den Tragekomfort über den gesamten Arbeitstag durch den atmungsaktiven Baumwollrücken und das teilgefütterte Jersey-Futter
• Sorgt für einen stabilen Sitz der Handschuhe bei wiederholten Bewegungen durch den elastischen Gummizug und die Sicherheitsstulpe
• Verringert den Austauschbedarf aufgrund sichtbarer Verschmutzungen durch die für Werkstätten und Baustellen geeignete dunkelgelbe und graue Farbgebung
• Unterstützt interne Umweltziele durch den Einsatz von Leder aus nach den Standards der Leather Working Group zertifizierten Betrieben
• Erhöht den Tragekomfort über den gesamten Arbeitstag durch den atmungsaktiven Baumwollrücken und das teilgefütterte Jersey-Futter
• Sorgt für einen stabilen Sitz der Handschuhe bei wiederholten Bewegungen durch den elastischen Gummizug und die Sicherheitsstulpe
• Verringert den Austauschbedarf aufgrund sichtbarer Verschmutzungen durch die für Werkstätten und Baustellen geeignete dunkelgelbe und graue Farbgebung
• Unterstützt interne Umweltziele durch den Einsatz von Leder aus nach den Standards der Leather Working Group zertifizierten Betrieben
Anwendungen
Die Tegera Handschuhe für schwere Arbeiten sind für Handhabungsarbeiten konzipiert, bei denen ein Schutz vor Abrieb und wiederholter Reibung erforderlich ist. Sie dienen insbesondere der Prävention von abrasiven Verletzungen, Blasen, Hautabschürfungen, Kratzern sowie dem Kontakt mit Staub beim Umgang mit Materialien. Sie eignen sich unter anderem:
• für schwere Handhabungsarbeiten im Warentransport
• für Tätigkeiten im Bergbau mit hoher Belastung durch Abrieb und wiederholte Stöße
• für Produktions- und Wartungsarbeiten im Maschinenbau und in der Automobilindustrie
Diese Tegera Handschuhe kommen somit in Werkstätten, auf Baustellen und auf Transportplattformen zum Einsatz, in denen Bediener Lasten, Metallteile oder abrasive Materialien unter schwierigen Arbeitsbedingungen handhaben.
• für schwere Handhabungsarbeiten im Warentransport
• für Tätigkeiten im Bergbau mit hoher Belastung durch Abrieb und wiederholte Stöße
• für Produktions- und Wartungsarbeiten im Maschinenbau und in der Automobilindustrie
Diese Tegera Handschuhe kommen somit in Werkstätten, auf Baustellen und auf Transportplattformen zum Einsatz, in denen Bediener Lasten, Metallteile oder abrasive Materialien unter schwierigen Arbeitsbedingungen handhaben.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | leder |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,46 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
42,55 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage