LBG-63 Lagerbock

LBG Lagerbock

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LBG-63
Rubix:423491
Hersteller:31764
EAN:4052568003920
LBG-63 Lagerbock

Technische Zusammenfassung

Typlagerbockbefestigung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LBG-63 Lagerbock


Lagerbock LBG-63 für sphärische Lagerung mit Schwenkflansch SSNG oder Gelenkkopf SGS bei Zylindern DNGU, DNG, DNC. oder für sphärische Lagerung mit Schwenkflansch SNCS oder Gelenkkopf SGS bei Zylindern AEN, ADN, ADNP. Baugröße=63, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=580 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Lagerbock LBG-63 für sphärische Lagerung mit Schwenkflansch SSNG oder Gelenkkopf SGS bei Zylindern DNGU, DNG, DNC. oder für sphärische Lagerung mit Schwenkflansch SNCS oder Gelenkkopf SGS bei Zylindern AEN, ADN, ADNP. Baugröße=63, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=580 g, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Werkstoffinformation Befestigung=Kugelgraphitguss

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)84x50x73 mm
Bruttogewicht576,7 g
Typlagerbockbefestigung
HerkunftslandCZ
Zolltarifcode84833032
93,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,01 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std