LBG-32 Lagerbock

LBG Lagerbock

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LBG-32
Rubix:141585
Hersteller:31761
EAN:4052568003890
LBG-32 Lagerbock

Technische Zusammenfassung

Typlagerbockbefestigung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LBG-32 Lagerbock


Lagerbock LBG-32 für sphärische Lagerung mit Schwenkflansch SSNG oder Gelenkkopf SGS bei Zylindern DNGU, DNG, DNC. oder für sphärische Lagerung mit Schwenkflansch SNCS oder Gelenkkopf SGS bei Zylindern AEN, ADN, ADNP. Baugröße=32, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=220 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Lagerbock LBG-32 für sphärische Lagerung mit Schwenkflansch SSNG oder Gelenkkopf SGS bei Zylindern DNGU, DNG, DNC. oder für sphärische Lagerung mit Schwenkflansch SNCS oder Gelenkkopf SGS bei Zylindern AEN, ADN, ADNP. Baugröße=32, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=220 g, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Werkstoffinformation Befestigung=Kugelgraphitguss

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)99x37x55 mm
Bruttogewicht183,6 g
Typlagerbockbefestigung
HerkunftslandPL
Zolltarifcode84833032
78,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,21 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen