Referenzen
INA:LFS52-F-RB
Rubix:25926
Hersteller:0071279520000




Produktdetails : LFS52-F-RB Laufrollentragschiene
Tragschiene LFS..F, flaches Vollprofil, mit zwei Laufwellen
Tragschiene LFS..F, flaches Vollprofil, mit zwei Laufwellen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4600 g |
|---|---|
| Typ | lfs52-f-rb laufrollentragschiene |
| Länge | 6000 mm |
| Breite | 52 mm |
| Höhe | 18 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,68 € exkl. MwSt.
/ 0,1
30,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
