Referenzen
INA:LFS52-C-OL
Rubix:25905
Hersteller:0011392740000

Produktdetails : LFS52-C-OL Laufrollentragschiene
Tragschiene LFS..C, Hohlkammerprofil, mit zwei Laufwellen, ohne Bohrung
Tragschiene LFS..C, Hohlkammerprofil, mit zwei Laufwellen, ohne Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3000 g |
|---|---|
| Typ | lfs52-c-ol laufrollentragschiene |
| Länge | 6000 mm |
| Breite | 52 mm |
| Höhe | 34 mm |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,36 € exkl. MwSt.
/ 0,1
19,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
