TUJ 30 TF (SKF) Y-Spannlagerkopfeinheit mit Gewindestiften SKF

Lagereinheit einsetzen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TUJ 30 TF
Rubix:140328
Hersteller:89635
EAN:7316571158747
TUJ 30 TF (SKF) Y-Spannlagerkopfeinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Breite37 mm
Werkstoffgusseisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TUJ 30 TF (SKF) Y-Spannlagerkopfeinheit mit Gewindestiften SKF


Kugellager-Spannkopfeinheiten bestehen aus einem Spannlager (einem abgedichteten Rillenkugellager) in einem Graugussgehäuse. Die üblicherweise in einem Aufnahmerahmen montierte Einheit hat einen beidseitig breiter ausgeführten Innenring und wird durch Anziehen einer Befestigungsschraube am Innenring gesichert, wodurch eine einfache Montage möglich ist.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40,7x114x30 mm
Bruttogewicht1275 g
Innendurchmesser30 mm
Breite37 mm
Werkstoffgusseisen
Typtuj 30
Gesamtbreite Lager37 mm
Länge114 mm
Serietuj
Innenbreite89 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
51,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,96 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen