853216 L-Steckverschraubung, AG, drehbar 8-1/4R
L-STECKVERSCHRAUBUNG KOMPAKT, DREHBAR, AUßENGEWINDE KONISCH MIT GEWINDEBESCHICHTUN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:853216
Rubix:3049261
EAN:3660338093807

Dokumente
Produktdetails : 853216 L-Steckverschraubung, AG, drehbar 8-1/4R
Gehäuse aus Technopolymer. Maximaler Arbeitsdruck: 15 bar. Industrielles Vakuum -100 kpa. Betriebstemperatur: -20 bis +80°C.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | kegelförmig |
|---|---|
| Anschluss 1 | r1/4 |
| Anschluss 2 | 8 |
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std