125.012-14 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 außen, Ø 14 mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:125.012-14
Rubix:1632130
Hersteller:135639
EAN:4047322497961


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 außen |
Dokumente
Produktdetails : 125.012-14 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 außen, Ø 14 mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L = 18,8 mmUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/2 außen |
| Profil | l-steckverschraubung |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 14 mm |
| Typ | l-steckverschraubung »blaue serie«, drehbar |
| Rohrdurchmesser | 14 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen