12.DMI.12025 Kurzhubzylinder>ACQ< doppeltwirk. Kolben-Ø12, Hub 25, M5x0,8
Kurzhubzylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:12.DMI.12025
Rubix:800182
Hersteller:115051
EAN:4047322317382

Dokumente
Produktdetails : 12.DMI.12025 Kurzhubzylinder>ACQ< doppeltwirk. Kolben-Ø12, Hub 25, M5x0,8
Kurzhubzylinder »ACQ« doppeltwirkend, Magnet, IG, Kolben-Ø 12, Hub 25, Anschluss M5x0,8, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20°C bis 70°C. Speziell für Anwendung bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Magnetkolben. Kurzhubzylinder in zwei verschiedenen Ausführungen: Serie »ACQ«, doppeltwirkend, Ø 12 – 100 Serie »ASQ«, einfachwirkend, Ø 12 - 63 Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 91 g |
|---|---|
| Typ | kurzhubzylinder |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,34 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
