12.EM.12005 Kurzhubzylinder>ASQ< einfachwirk., Kolben-Ø12, Hub 5, M5x0,8
Kurzhubzylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:12.EM.12005
Rubix:800297
Hersteller:115166
EAN:4047322328654

Dokumente
Produktdetails : 12.EM.12005 Kurzhubzylinder>ASQ< einfachwirk., Kolben-Ø12, Hub 5, M5x0,8
Kurzhubzylinder »ASQ« einfachwirkend, Magnet, IG, Kolben-Ø 12, Hub 5, Anschluss M5x0,8, Arbeitsdr. 2-10 bar, Temp. -20°C bis 70°C. Speziell für Anwendung bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Magnetkolben. Kurzhubzylinder in zwei verschiedenen Ausführungen: Serie »ACQ«, doppeltwirkend, Ø 12 – 100 Serie »ASQ«, einfachwirkend, Ø 12 - 63 Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 75 g |
|---|---|
| Typ | kurzhubzylinder |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,16 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
