3.DM.80070 Kurzhubzylinder/doppeltwirk. Magnet/Kolben-Ø80/Hub 70/G1/4
Kurzhubzylinder doppelwirkend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:3.DM.80070
Rubix:343964
Hersteller:105950
EAN:4047322070805

Dokumente
Produktdetails : 3.DM.80070 Kurzhubzylinder/doppeltwirk. Magnet/Kolben-Ø80/Hub 70/G1/4
Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 12, Hub 5, M5, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CSpeziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Magnetkolben.Für gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2402 g |
|---|---|
| Typ | kurzhubzylinder |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
194,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
233,82 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
