3.DM.16040 Kurzhubzylinder, doppeltwirk. Magnet, Kolben-Ø16, Hub 40, M5
Kurzhubzylinder doppelwirkend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:3.DM.16040
Rubix:343919
Hersteller:105905
EAN:4047322070355

Dokumente
Produktdetails : 3.DM.16040 Kurzhubzylinder, doppeltwirk. Magnet, Kolben-Ø16, Hub 40, M5
Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 12, Hub 5, M5, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CSpeziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Magnetkolben.Für gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 127 g |
|---|---|
| Typ | kurzhubzylinder |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,24 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
