9111000030 Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M3
Kurzer Stufenbohrer HSS M3 DL 90d.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11000030, 9111000030
Rubix:1553172
Hersteller:4317784267397
EAN:4317784267397


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 3,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 66 mm |
| Schnittlänge | 28 mm |
Produktdetails : 9111000030 Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M3
Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M3 FORMAT
Kurzstufenbohrer 90° für Durchgangsbohrungen Ausführung: Senkwinkel 90°, fein. Anwendung: Für Schrauben-Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273 und Schraubenkopfsenkungen 90°. Form A und B nach DIN 74, Teil 1. Für Schrauben nach DIN 963 und DIN 964. Besonders für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen geeignet.
Kurzstufenbohrer 90° für Durchgangsbohrungen Ausführung: Senkwinkel 90°, fein. Anwendung: Für Schrauben-Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273 und Schraubenkopfsenkungen 90°. Form A und B nach DIN 74, Teil 1. Für Schrauben nach DIN 963 und DIN 964. Besonders für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 3,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 66 mm |
| Schnittlänge | 28 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen