9112700170 Spiralbohrer DIN338 Typ GU HSSE 1,70mm TiN
Kurzer Bohrer DIN338GU HSSE 1,70mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10180170, 9112700170
Rubix:1951032
Hersteller:9112700170


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 1,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 43 mm |
| Schnittlänge | 20 mm |
Produktdetails : 9112700170 Spiralbohrer DIN338 Typ GU HSSE 1,70mm TiN
Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 1,70mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet. Seitenspanwinkel größer als normal (38°). Kerndicke normal.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet. Seitenspanwinkel größer als normal (38°). Kerndicke normal.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 1,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 43 mm |
| Schnittlänge | 20 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen