9111130540 Kurzbohrer DIN1897 Typ GU HSS 5,40mm TiN
Kurzer Bohrer DIN1897GU HSS 5,40mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10630540, 9111130540
Rubix:1089982
Hersteller:9111130540


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 28 mm |
| Schnittlänge | 28 mm |
Produktdetails : 9111130540 Kurzbohrer DIN1897 Typ GU HSS 5,40mm TiN
Kurzbohrer DIN1897 HSSCo5TiN Typ GU 5,40mm GÜHRING
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 28 mm |
| Schnittlänge | 28 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen