Referenzen
Rubix-DE:10631150, 9111131150
Rubix:1089930
Hersteller:9111131150


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 11,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 47 mm |
| Schnittlänge | 47 mm |
Produktdetails : 9111131150 Kurzbohrer DIN1897 Typ GU HSS 11,50mm TiN
Kurzbohrer DIN1897 HSSCo5TiN Typ GU 11,50mm GÜHRING
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 11,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 47 mm |
| Schnittlänge | 47 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen