Referenzen
Rubix-DE:10630720, 9111130720
Rubix:1090066
Hersteller:9111130720


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 7,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 34 mm |
| Schnittlänge | 34 mm |
Produktdetails : 9111130720 Kurzbohrer DIN1897 Typ GU HSS 7,20mm TiN
Kurzbohrer DIN1897 HSSCo5TiN Typ GU 7,20mm GÜHRING
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 7,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 34 mm |
| Schnittlänge | 34 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,68 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage