Referenzen
Rubix-DE:10630660, 9111130660
Rubix:1090001
Hersteller:9111130660


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 6,6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 31 mm |
| Schnittlänge | 31 mm |
Produktdetails : 9111130660 Kurzbohrer DIN1897 Typ GU HSS 6,60mm TiN
Kurzbohrer DIN1897 HSSCo5TiN Typ GU 6,60mm GÜHRING
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 6,6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 31 mm |
| Schnittlänge | 31 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen