KQG2F10-03 Edelstahl Steckverscraubung Gerade mit Innengewinde
Kupplungen KQG2
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:KQG2F10-03
Rubix:3061161
EAN:3618036031676

Produktdetails : KQG2F10-03 Edelstahl Steckverscraubung Gerade mit Innengewinde
Auf Wunsch der Industrie nach einer Reihe von leichten, fettfreien Hochleistungs-Metallverschraubungen haben unsere F&E-Ingenieure die beliebten KQG/KFG- und KQB-Metallverschraubungen genommen, einige fehlende Optionen hinzugefügt und sie noch kleiner, leichter und stärker gemacht. Unsere neue KQG2-Serie von One-Touch-Verschraubungen aus Edelstahl 316, die für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen Hitze-, Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit eine Notwendigkeit ist, ist jetzt bis zu 30 % kleiner und 62 % leichter als die Vorgängermodelle, und mit 8 neuen Optionen gibt es jetzt insgesamt 17 Modelle. Durch die Aufnahme von zwei neuen Rohrgrößen können diese Verschraubungen mit einer Vielzahl von Rohrdurchmessern von 3,2 mm bis 16 mm verwendet werden. Die Serie KFG2, unsere Einsteckverschraubungen aus Edelstahl 316, wurde ebenfalls von 5 auf 9 Modelle erweitert. Sie sind außerdem bis zu 44 % kleiner und 37 % leichter als die alte KFG-Serie. Diese Fittings sind jetzt mit NPT-Gewinde und einer zusätzlichen Rohrgröße von 16 mm erhältlich und können bei Temperaturen von -65 ºC bis 260 ºC eingesetzt werden, wenn sie ohne Gewindedichtmittel ausgewählt werden. Und dank der hülsenlosen Dichtung ist eine einfachere Wartung gewährleistet. Abgerundet wird unser Angebot an Metallverschraubungen durch unsere Messingvariante, die Serie KQB2. Diese Serie ist ebenfalls bis zu 30 % kleiner und 62 % leichter als die Vorgängermodelle und wurde von 9 auf 17 Modelle mit NPT- und G-Gewinde erweitert. Und dank der stromlosen Vernickelung aller Messingteile sehen diese Armaturen auch während ihrer gesamten Lebensdauer noch gut aus.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Werkstoff | rostfreier stahl 316 |
| Anschluss 1 | rc 3/8 |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | 10 |
| Typ | steckverschraubung gerade mit innengewinde |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 45 ) Arbeitstagen