C00901200 Kunststoffverbindung, 12 Pneufit C
Kunststoffverbindung, 12 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C00901200
Rubix:118805
Hersteller:C00901200


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (polybutylenterephthalat) |
|---|---|
| Anschluss 1 | tube ø12 mm (push-in) |
Produktdetails : C00901200 Kunststoffverbindung, 12 Pneufit C
Kunststoffverbindung 12 Pneufit C
KUNSTSTOFFVERBINDUNG 12 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (polybutylenterephthalat) |
|---|---|
| Anschluss 1 | tube ø12 mm (push-in) |
| Profil | kreuzstück (verschraubung) |
| Anschluss 2 | tube ø12 mm (push-in) |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 126 ) Arbeitstagen