Referenzen
IMI Norgren:T45P0008
Rubix:307791
Hersteller:T45P0008

Produktdetails : T45P0008 Schalldämpfer, 8mm, Pneufit
Schalldämpfer 8Mm Pneufit
SCHALLDAEMPFER 8MM PNEUFIT
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 5/16 '' |
|---|---|
| Länge | 43,5 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Schallpegel | 85 dB |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 56 ) Arbeitstagen