Referenzen
IMI Norgren:T45P0006
Rubix:171539
Hersteller:T45P0006

Produktdetails : T45P0006 Schalldämpfer 6mm Pneufit
Schalldämpfer 6Mm Pneufit
SCHALLDAEMPFER 6MM PNEUFIT
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 0,23622 '' |
|---|---|
| Länge | 24,5 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Schallpegel | 83 dB |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 56 ) Arbeitstagen