Referenzen
Bosch Rexroth:R200112404
Rubix:233362

Produktdetails : R-2001-124-04 Führungswagen ohne Kugelkette
KUGELWAGEN NRII KWD-015-FNS-C2-N-0
Führungswagen ohne Kugelkette NRII KWD-015-FNS-N-C2, Genauigkeitsklasse N, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Vorspannung | c0 µm |
| Länge | 58,2 mm |
| Genauigkeit | h |
| Werkstoff | edelstahl |
| Baugröße | 15 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
