GN6319.1-25-ST Kugelscheibe/Kugelpfanne kombiniert, unverlierbar, Stahl
Kugelscheibe, Kegelpfanne
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6319.1-25-ST
Rubix:363106
Hersteller:GN 6319.1-25-ST
EAN:4045525568693





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Ausführung | kugelscheibe / kegelpfanne kombiniert |
| Außendurchmesser | 25 mm |
Produktdetails : GN6319.1-25-ST Kugelscheibe/Kugelpfanne kombiniert, unverlierbar, Stahl
Kugelscheiben / Kegelpfannen-Kombinationen GN 6319.1 stellen eine unverlierbare Verbindung von Kugelscheiben / Kugelpfannen DIN 6319 dar. Sie vereinfachen die Lagerhaltung und ermöglichen eine schnelle, rationelle Montage.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Ausführung | kugelscheibe / kegelpfanne kombiniert |
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen