K1322.190820 Kugelrolle, Edelstahl
KUGELROLLE, BLANK, KOMP:EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1322.190820
Rubix:2055684
EAN:4059245332229



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser Kugelrolle | 19 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 32,1 mm |
Dokumente
Produktdetails : K1322.190820 Kugelrolle, Edelstahl
Werkstoff: Kugelelemente Edelstahl 1.4021. Gehäuse Edelstahl 1.4301. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1322.190820 Hinweis: Die Kugelrollen verfügen über einen großen Stützbereich. Auf Grund der Bohrlochbefestigung besitzen sie eine hohe Stabilität und eine hohe Tragfähigkeit. Die geformte Wischdichtung der Tragkugel liegt außerhalb. Zeichnungshinweis: 1) Lastkugel 2) Tragkugel
Werkstoff: Kugelelemente Edelstahl 1.4021. Gehäuse Edelstahl 1.4301. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1322.190820 Hinweis: Die Kugelrollen verfügen über einen großen Stützbereich. Auf Grund der Bohrlochbefestigung besitzen sie eine hohe Stabilität und eine hohe Tragfähigkeit. Die geformte Wischdichtung der Tragkugel liegt außerhalb. Zeichnungshinweis: 1) Lastkugel 2) Tragkugel
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser Kugelrolle | 19 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 32,1 mm |
| Einbauhöhe | 50,2 mm |
| Serie | k1322 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 24 ) Arbeitstagen