YCJ1 3/16SGT (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Kugellagereinheit mit Vier-Loch-Flanschen und Shaft Guarding Technology®
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:YCJ 1-3/16SGT
Rubix:853619
EAN:0087796266025


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30,163 mm |
|---|---|
| Breite | 29,9 mm |
| Befestigungsabstand | 82,6 mm |
Produktdetails : YCJ1 3/16SGT (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken Fafnir YCJ1 1-3/16 SGT ist eine Vierloch-Flansch-Kugellagereinheit mit Shaft Guarding Technology® und Shroud Seal für geschützte Wellenlagerung.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30,163 mm |
|---|---|
| Breite | 29,9 mm |
| Befestigungsabstand | 82,6 mm |
| Werkstoff | gusseisen (cast iron) |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Serie | industrial |
| Gesamtbreite Lager | 39,1 mm |
| Klemme | 13,5 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 10 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 21600 N |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Bauform | vierloch-flanschlager (set-screw locking, fafnir) |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,51 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage