DIN319-KU-32-M8-C Kugelknopf mit Gewinde, ohne Buchse, Kunststoff
Kugelknöpfe Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 319-KU-32-M8-C
Rubix:91447
Hersteller:319-KU-32-M8-C
EAN:4045525173569






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Typ | kugelknopf din 319-ku-32-m8-c |
Produktdetails : DIN319-KU-32-M8-C Kugelknopf mit Gewinde, ohne Buchse, Kunststoff
Kugelknöpfe Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | DIN 319 |
| Typ | kugelknopf din 319-ku-32-m8-c |
| Gewindedurchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Norm
Typ
kugelknopf din 319-ku-32-m8-c