K0650.132084 Kugelknopf, DIN319, Form:C, Edelstahl
KUGELKNOPF
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0650.132084
Rubix:2033347
EAN:4059245328673



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Typ | k0650.132084 kugelknopf d1=32 m8, 1.4301 |
Dokumente
Produktdetails : K0650.132084 Kugelknopf, DIN319, Form:C, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 oder Aluminium. Ausführung: poliert.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Typ | k0650.132084 kugelknopf d1=32 m8, 1.4301 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen