335.06-E Kugelhahn >valve line<, Handhebel blau, MS vern., IG/AG, G 1
Kugelhahn valve line
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:335.06-E
Rubix:800050
Hersteller:115723
EAN:4047322074346

Dokumente
Produktdetails : 335.06-E Kugelhahn >valve line<, Handhebel blau, MS vern., IG/AG, G 1
Kugelhahn »valve line«, Handhebel blau, Messing vernickelt, IG/AG, G 1, DN 24, Betriebstemp. -20 °C bis 120 °C, PN max 25 bar. Äußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing für Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 385 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Betriebsdruck | 25 bar |
| Profil | ventilleitung |
| Werkstoff | messing vernickelt (gehäuse und kugel); kugeldichtung aus ptfe; spindeldichtung aus nbr |
| Verbindung | female/male thread |
| Gewindegröße | g 1 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
