KWVE45-B-S-G1-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE45-B-S-V0-G1
Rubix:1348932
Hersteller:0200715310120

Produktdetails : KWVE45-B-S-G1-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2760 g |
|---|---|
| Breite | 140,6 mm |
| Länge | 86 mm |
| Höhe auf Schiene | 60 mm |
| Genauigkeit | sehr genau (g1) |
| Werkstoff | gehärteter stahl (tragkörper); laufbahnen feinstgeschliffen |
| Baugröße | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
259,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
311,40 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
