KWVE45-B-NL-G4-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE45-B-NL-V0-G4
Rubix:1349019
Hersteller:0201053390150

Produktdetails : KWVE45-B-NL-G4-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3680 g |
|---|---|
| Breite | 172,7 mm |
| Länge | 120 mm |
| Höhe auf Schiene | 52 mm |
| Baugröße | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
295,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
354,76 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
