DAMENHOSE KÜBLER ACTIVIQ WS/ANT 50 PP603312750
KÜBLER ACTIVIQ Damen Bundhose 2550
Siehe technische InformationenReferenzen
Kübler Workwear:KÜB-2550 5365-1097-50
Rubix:1915513
EAN:4053813277622


Technische Zusammenfassung
| Farbe | anthrazit |
|---|---|
| Größe | 50 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
Produktdetails : DAMENHOSE KÜBLER ACTIVIQ WS/ANT 50 PP603312750
Ergonomische Passform für Damen
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● 2 Seitentaschen
● 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
● Rechts: ergonomisch positionierte, doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht
● Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche
● Elastischer Bundeinsatz
● Schlitz mit Reißverschluss
● Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● 2 Seitentaschen
● 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
● Rechts: ergonomisch positionierte, doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht
● Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche
● Elastischer Bundeinsatz
● Schlitz mit Reißverschluss
● Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
weiß/anthrazit, Größe 50
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 380x280x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 700 g |
| Farbe | anthrazit |
| Größe | 50 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | weiß |
| Grammatur | 270 g/m² |
| Werkstoff | 65% polyester, 35% baumwolle |
| Zolltarifcode | 62034311000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,29 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Farbe
Größe
50