JACKE KÜBLER ACTIVIQ COTTON+ ANT/SW 4XL PP60360794XL
KÜBLER ACTIVIQ COTTON+ Jacke 1250
Siehe technische InformationenReferenzen
Kübler Workwear:1250 3421-9799-4XL
Rubix:2704313
EAN:4053813452197

Produktdetails : JACKE KÜBLER ACTIVIQ COTTON+ ANT/SW 4XL PP60360794XL
Hoher Baumwollanteil, robust und langlebig
● Material: 65 % Baumwolle 35 % Polyester
● Gewicht: 305 g/m²
● Körperbetonter Schnitt
● 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss
● 2 Seitentaschen mit Druckknopf
● Rechts: Stifttasche an Brusttasche
● Links: Innentasche mit Klette
● Links: Armtasche mit integrierter Stifttasche
● Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner
● Steh-/ Umlegekragen
● Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
● Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Kontrast- und Reflexelemente
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Karosseriebau, Logistik
● Material: 65 % Baumwolle 35 % Polyester
● Gewicht: 305 g/m²
● Körperbetonter Schnitt
● 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss
● 2 Seitentaschen mit Druckknopf
● Rechts: Stifttasche an Brusttasche
● Links: Innentasche mit Klette
● Links: Armtasche mit integrierter Stifttasche
● Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner
● Steh-/ Umlegekragen
● Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
● Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Kontrast- und Reflexelemente
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Karosseriebau, Logistik
anthrazit/schwarz, Größe 4XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 4xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,35 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
