3210032370 EFA B - Kst-Stehleiter 2 x 10 Sprossen

Kst-Sprossen-Stehleiter 2x10 Sprossen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900027813
Rubix:1103493
3210032370 GFK-Stleit. EFA B 2x10 Spr.L-Länge 3,00 m Arbhö 4,15 m

Produktdetails : 3210032370 EFA B - Kst-Stehleiter 2 x 10 Sprossen


Vollkunststoff-Sprossenstehleiter EFA B • Material: aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) für besonders hohe chemische Beständigkeit • Sprossen: geriffelt, 30 x 30 mm • Spreizsicherung: durch hochfeste Perlongurte • Kunststoffschuhe: auswechselbar, für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm • Belastung: max. 150 kg • Für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC) • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131 professional Hinweis: Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV. Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode39269097
1.124,78 exkl. MwSt.
/ Stück
1.349,74 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage