8510600020 Kreuzlinienlaser solo Grüner Laser M12 CLLP-0C ohne Akku
Kreuzlinienlaser
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933478101
Rubix:3230894
Hersteller:4933478101
EAN:4058546340346



Produktdetails : 8510600020 Kreuzlinienlaser solo Grüner Laser M12 CLLP-0C ohne Akku
Kreuzlinienlaser mit Lot M12 CLLP-0C
Arbeitsbereich von 38 m im Radius (100 m mit einem Detektor)
3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus, Selbstnivellierungsmodus, Pendelverriegelungsmodus
Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerdmagneten
Stativgewinde und Aufhängeloch
Halterung ermöglicht auch die 360°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt
Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, Halterung, Zieltafel HI-VIS, Koffer, ohne Akku, ohne Ladegerät
Dieser grüne Kreuzlinienlaser mit Lotpunkten bietet eine All-in-one-Funktionalität bei horizontaler Nivellierung, vertikaler Ausrichtung und Lotpunktübertragung vom Boden zur Decke.
Produkteigenschaften:
• Grüner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen
Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, Halterung, Zieltafel HI-VIS, Koffer, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Typ | laser |
| Laserklasse | klasse 2 |
| Gewicht | 1205 g |
| Zulässiger Fehler | 0,3 mm/m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
412,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
494,76 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
